• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Cirkelsågblad av hårdmetall Negativ spånvinkel, ⌀×håldiam.: 250X32Fmm

Art-nr.: 179700 250X32F
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
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×håldiam. (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

250 mm
Tjocklek 3,2 mm
Skärmaterial VHM
hål-⌀ 32 mm
Tandantal Z 80
Delning t 9,8 mm
Medbringarhål antal 2
Medbringarhål diameter 11 mm
Medbringarhål delcirkel 63 mm
Passar till sågfabrikat Kaltenbach
Beläggning VHM
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 179700 250X32F
EAN/GTIN 4045197096104
Tillverkarens nummer 179700 250X32F
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tandning för hög prestanda med för- och efterskär. De trapetsformade små hårdmetallplattorna skär lätt och ger rena skärytor.

Fördel:

Särskilt lämpligt för hårdeloxerat profilmaterial.

Användningsdata:

På snabbgående maskiner.
F = fin tandning för tunnväggiga profiler eller plattor upp till 5 mm godstjocklek.
M = medelgrov tandning för profiler och rör över 5 mm godstjocklek.
G = grov tandning för massiva material som stavar och stänger.
Negativ spånvinkel 6° för användning på maskiner med pendlande sågblad som monteras uppifrån. I första hand för tunna profiler.

Anmärkning:

  • Rekommenderad skärhastighet: 40 − 80 m/s, vid hårdare material som legeringar, mässing eller brons ska det nedre värdet användas.
  • Var särskilt noggrann med jämn matning; det förhindrar skador.
  • Ytterligare utföranden på begäran.
  • Fler cirkelsågblad finns i katalogen, volym 2.