• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Konisk försänkare,HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 6mm

Art-nr.: 150382 6
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
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: VHM
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
för konisk försänkning enligt DIN 74 AF M3
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
förborrningshål-⌀ 2 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 150382 6
EAN/GTIN 4045197086464
Tillverkarens nummer 150382 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Liknande DIN 335-C. Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
För vibrationsfri försänkning och avgradning. ⌀ 6 och 8 i utförande av solid hårdmetall, från ⌀ 10 huvud av solid hårdmetall med lött skaft.