• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gängsnitt vänstergänga, M–LH: M3

Art-nr.: 140620 M3
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
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M–LH Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Vänster
stigning 0,5 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 140620 M3
EAN/GTIN 4045197083623
Tillverkarens nummer 140620 M3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form.
Skärfas över 1 3/4 gänga.
med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen