• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2 × D, AlTiN, UNC: 1/2-13

Art-nr.: 139732 1/2-13
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
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNC Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master TM
gänga 1/2-13 UNC
Beläggning AlTiN
Gängtyp UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärriktning vänster
Gängstigning 1,954 mm
Varvper tum 13
Nominell ⌀ DC 9,95 mm
Skärlängd Lc 26,31 mm
Skaftlängd Ls 43,1 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Tandantal Z 6
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Gäng-⌀ 12,7 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängprofil Fullprofil
Produktslag Gängfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 139732 1/2-13
EAN/GTIN 4067263129011
Tillverkarens nummer 139732 1/2-13
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HiPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Användningsdata:

För UNC enhetsgrovgänga ASME-B1.1.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
Form HB: beställ med nr 139732 + 129100 HB
Form HE: beställ med nr 139732 + 129100 HE

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master TM" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen