{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M3×0,35 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | MF; MF-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA | |
| Borrdjup för bottenhål och genomgående hål | 2,0×D | |
| Gängstigning | 0,35 mm | |
| Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
| Skärlängd Lc | 6 mm | |
| största insättningsdjup | 6,2 mm | |
| Skaftlängd Ls | 28 mm | |
| totallängd L | 39 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Invändig | nej | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Gängprofil | Delprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängdjup | 6 mm | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikelnummer | 139670 3X0,35 | |
| EAN/GTIN | 4045197273543 | |
| Tillverkarens nummer | 139670 3X0,35 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |