{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M5 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,8 mm | |
| totallängd L | 70 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
| Gäng-⌀ | 5 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | grön | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 15 mm | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikelnummer | 136176 M5 | |
| EAN/GTIN | 4045197508447 | |
| Tillverkarens nummer | 136176 M5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |