{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M4 | |
| Beläggning | hårdkrom | |
| Gängtyp | M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2 6H | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,7 mm | |
| totallängd L | 63 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
| Gäng-⌀ | 4 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | gul | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 8 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikelnummer | 134270 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197075253 | |
| Tillverkarens nummer | 134270 M4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |