{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Vap Tap | |
| gänga | G3/8 | |
| Beläggning | ånganlöpt | |
| Gängtyp | G | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Skärfasform | B | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1,337 mm | |
| Varvper tum | 19 | |
| Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 49,98 mm | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikelnummer | 133328 G3/8 | |
| EAN/GTIN | 4069515003025 | |
| Tillverkarens nummer | 133328 G3/8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |