{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 6,98 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Utförande | 5×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | ±0,003 | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Spetsvinkel | 120 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,6 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
| totallängd L | 91 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Matning f i PEEK | 0,2 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 121201 6,98 | |
| EAN/GTIN | 4045197715814 | |
| Tillverkarens nummer | 121201 6,98 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |