{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | A | |
| Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
| Försänkningsvinkel | 60 grad | |
| Skärriktning | Höger | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
| för arbetsstyckes-⌀ | 6 − 8 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Skafttolerans | h7 | |
| totallängd L | 120 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Centrerborrar |
| Artikelnummer | 111300 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197000545 | |
| Tillverkarens nummer | 111300 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |