{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| hjälmegenskap | Skyddar ned till -30°C | |
| Färg | YELLOW | |
| Storlek | 52 cm - 61 cm | |
| Material hjälmskal | ABS | |
| vikt | 490 g | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
| Breddjustering | Vridlås | |
| Köldbeständighet | upp till -30 °C | |
| 6-punkts textilupphängning | ja | |
| Clips för montering av delar | ja | |
| Pannlampa kan fästas | ja | |
| Produktslag | Skyddshjälm |
| Artikelnummer | 097812 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4031101510378 | |
| Tillverkarens nummer | 9773150 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |