• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Öronproppsats, 100 par Bilsom® 304L, Typ: 100

Art-nr.: 097560 100

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bilsom 304L
SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 100 par
förpackning parvis
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097560 100
EAN/GTIN 7312553041106
Tillverkarens nummer 1000106
Tillverkare/ansvarig person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Benämning

Utförande:

Koniskt formad propp av polyuretanskumplast som går snabbt och enkelt att sätta in. Hög komfort vid lång användningstid tack vare ”Light Stripe”-formeln (specialblandning av vit och gul polyuretanskumplast). Smuts avlagras inte på ytan. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).