• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Automater VARIOMAT-P, Typ: WHITE

Art-nr.: 095816 WHITE

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 127 mm
Djup 130 mm
höjd 360 mm
Färg WHITE
Produktslag Handskyddsdispenser

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 095816 WHITE
EAN/GTIN 4260029174175
Tillverkare/ansvarig person Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Benämning

Utförande:

Universell automat för hudskydds-, hudrengörings- och hudvårdsprodukter i 1- och 2-liters Vario-flaskor.
  • Automat av robust plast med manöverspak av metall.
  • Svart bakvägg, grått höljeslock med siktruta och utbytbart märkningsclips.
  • Öppning och stängning med plastnyckel.
  • Steglös inställning av doseringsmängden.
  • Inte lämplig för produkter som innehåller lösningsmedel.

Passar till:

Handdesinfektionsmedel nr 095825 1000.

Anmärkning:

Varning: Finns inte i alla länder!