• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Handske, par Pro Cut B, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094495 11
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Stickningsteknik 18G
EN 388 4X42B
Hållarmaterial HPPE
Beläggning PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision
Färg svart / grön
Handskstorlek 11
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094495 11
EAN/GTIN 4045197890726
Tillverkarens nummer 094495 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Cut B. Sömlöst stickade genomskärningsskyddade handskar för precisionsarbete. Med innovativ PU-nitrilskumbeläggning för mycket god passform och fingerkänslighet samt maximal andningsförmåga. Med förstärkt tumveck för längre livslängd. Perfekt för användning i torr och oljig arbetsmiljö. 18 Gauge-stickningsmetod.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.