• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Snörkänga, svart VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 39

Art-nr.: 092667 39

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092667 39
EAN/GTIN 4044348591338
Tillverkarens nummer VD 3800 SST SF NB 39
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med värmebeständig (upp till cirka 220°C) och extra halksäker Perbunan-gångsula (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.

Halvskor och snörstövlar med textilgenomträngningsskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092668.