• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Vinterjacka MAGNI, svart, Unisex-storlek: L

Art-nr.: 091977 L
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

HELLY HANSEN® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HELLY HANSEN®.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100% polyamid
  • Materialvikt / vävtäthet: 150
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MAGNI
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 100% polyamid
Materialvikt / vävtäthet 150 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart
Unisex-storlek L
Produktslag Vinterjacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091977 L
EAN/GTIN 7040054956680
Tillverkarens nummer 71361_990-L
Tillverkare/ansvarig person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Modern vinterjacka MAGNI med extremt slitstarkt yttermaterial av polyamid. Genom Helly-Tech® Professional-tekniken ger denna jacka ett utomordentligt skydd mot vind, kyla och väta. Perfekt isolering tack vare behaglig dun- och PrimaLoft®-blandning. Förstärkningar på axlar och armbågar av Cordura®-material. Mycket god passform tack vare genomtänkta detaljer som förlängd rygg, justerbara ärmslut med kardborrlås samt justering av midjan på jackans insida. Reflexelement för bättre synlighet. Inga axelsömmar. Enkel tygbehandling tack vare invändig dragkedja.
  • Sido- och inskjutsfickor med tryckknappar i plast.
  • Blixtlåsförsedda ventilationsöppningar under armarna.
  • YKK®-blixtlås med vindskyddsfåll och praktisk ögla för handskar.
  • Bröstinnerficka med blixtlås.
  • Mesh-innerficka.
  • Napoleonficka, kan användas utan att jackan behöver öppnas.

Passar till:

Arbetsbyxa MAGNI, nr 091846.