• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rundpensel, ⌀: 20mm

Art-nr.: 087073 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 12st.
    8,61 SEK / 1 st.
  • Från 24st.
    7,18 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
3 640 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillämpningsområde Dispersionsfärger; fasadfärger; väggfärger
Användningsdata Måla
Produktslag Rundpensel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 087073 20
EAN/GTIN 4013307300939
Tillverkarens nummer 83350210
Tillverkare/ansvarig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Benämning

Utförande:

Rundpensel ”No Loss”, fastsittande och extremt robusta PET-plastborst förhindrar borstförluster.
WESTEX ringpenslar finns i diametrarna 20, 25, 30, 35, 40 och 45 mm och är perfekta för målning med dispersionsfärger, fasadfärger och väggfärger. ”No Loss”-tekniken garanterar extremt robust, fastsittande PET-plastborst för extra lång livslängd och förhindrar borstförlust. Perfekt för professionellt bruk inomhus och utomhus.

Egenskaper:
  • Robusta PET-plastborst.
  • Ingen borstförlust (”No Loss”).
  • Ergonomiskt handtag.
  • Lämplig för dispersionsfärger, fasadfärger och väggfärger.
  • Tillgänglig i 6 diametrar: 20 – 45 mm.


Skötselråd:
För att penseln ska behålla sin kvalitet och form under lång tid rekommenderar vi följande skötsel:

1. Efter användning:
  • Ta bort färgrester omedelbart efter målning.
  • Rengör penseln noggrant med vatten (vid dispersionsfärger) eller med ett lämpligt lösningsmedel.
  • Skölj av med rent vatten.
2. Torkning:
  • Forma borsten tillbaka till sin ursprungliga form.
  • Låt penseln torka hängande eller liggande – inte stående på borsten.
3. Lagring:
  • Förvara torrt och rent.
  • Skydda mot direkt solljus och värme.
4. Tips för lång livslängd:
  • Vid frekvent användning, behandla ibland med penselvårdande olja eller milt balsam.