• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Laddbar LED-stavlampa, totallängd: 240mm

Art-nr.: 081406 240
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
ljusflöde 200 lm
Ljusflöde steg 2 100 lm
brinntid 2,5 h
Brinntid steg 2 5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 1
totallängd 240 mm
vikt 100 g
Produktslag Stavlampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081406 240
EAN/GTIN 5708997362105
Tillverkarens nummer 03.6210
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Fällbara 3-i-1 ”For Life” arbetslampor i ny design med högeffektiva multilysdioder. Extremt tunn och kompakt design. Möjliggör kontroll och belysning av svåråtkomliga och trånga ställen. Ny OPTILight-funktio för optimerad ljuseffekt och belysningstid. Helt hopfälld, i fickformat, fungerar lampan som en vanlig handlampa. Dessutom spotlight och två ljusstyrkesteg (50 eller 100 %). Kraftfull inbyggd magnet och krok.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.