{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 44 | |
| slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
| nätspänning | 230 V | |
| märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W | |
| Kabelklass | H07RN-F | |
| kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
| material kabel | Neoprengummi | |
| Trummaterial | Syntetiskt gummi | |
| Kabelfärg | svart | |
| kabellängd | 33 m | |
| Antal uttag | 4 | |
| Antal uttag 230 V | 4 | |
| Diagnossystem finns | ja | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Kabeltrumma | |
| Antal eluttag typ F | 5 | |
| Märkström | 16 A |
| Artikelnummer | 081113 33N-4 | |
| EAN/GTIN | 4007123687503 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |