{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| momentintervall | 900 Nm | |
| maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
| fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
| mått verktygshållare | 3/4 tum | |
| arbetstryck | 6,3 bar | |
| maximal luftförbrukning | 150 l/min | |
| anslutningsgänga | NPT | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| max. åtdragningsmoment | 1 300 Nm | |
| största lossbrytningsmoment | 1 890 Nm | |
| vikt | 1,7 kg | |
| bullernivå | 99,3 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | 11,39 m/s2 | |
| Höger-/vänstergång | Ja | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikelnummer | 079192 9013MTT | |
| EAN/GTIN | 4000896258062 | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |