• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Ackumulator-sticksåg utan ackumulator, Typ: ST18L90

Art-nr.: 078185 ST18L90
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning ASTS 18-26 AS
Tillverkar-ID ST 18 L 90
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
slaghast. 750 min-1 - 3 000 min-1
maximalt sågdjup i stål 10 mm
maximalt sågdjup i trä 90 mm
geringsinställning ja
pendelrörelse 4-faldig
vikt 1,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 8,7 m/s2
Utförande Stavform
anmärkning Liten greppomkrets
Vektygsbyte utan hjälpverktyg Ja, Metabo Quick
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078185 ST18L90
EAN/GTIN 4061792256170
Tillverkarens nummer 601047850
Tillverkare/ansvarig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Benämning

Utförande:

Robust och extremt praktisk ackumulator-sticksåg för exakta snitt.
  • Variabelt antal slag, pendellyft och lågt liggande sågklingestyrning med fjäderstöd.
  • Omkopplingsbar spånblåsfunktion garanterar en fri sikt på snittstället.
  • Liten greppomkrets och mjuk greppyta.
Den dagliga hjälpen för sågning: Praktisk batteridriven sticksåg för sågning i trä upp till 90 mm.
  • Spånblåsfunktion garanterar en fri sikt på snittstället.
  • Uppsugningsförmåga, återstartskydd.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive sugmunstycke, skyddsglas och sexkantsnycklar.
Inklusive spånskydd.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 − nr 073890.