• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten.

Ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS) Gängtolk för konisk gänga NPT, Maximal ⌀: 90mm

Art-nr.: 028830 90
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Behandlingstid ca 6-8 veckor

Välj variant av artikel och antal

Maximal ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ackrediterad Ja
lämplig för Håltolk
Maximal ⌀ 90 mm
Produktslag Kalibrering

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 028830 90
EAN/GTIN 2050002057432

Benämning

Utförande:

Allmän information:
Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av din mät- och testutrustning tar vi hand om hela processen, inklusive en säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering om uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Ackrediterad kalibrering:
Ackrediterade kalibreringslaboratorier är direkt anslutna till de nationella normalerna via referensnormaler. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle, tyskt ackrediteringsorgan) och andra europeiska ackrediteringsorgan bedömer, bekräftar och övervakar dessa platsers yrkeskompetens som en oberoende institution. Genom den regelbundna kontrollen av processerna och den mättekniskt rätta omsättningen av kalibreringsprocessen kan du lita på dina mätresultat. Förutom tyska ackrediterade kalibreringslaboratorier samarbetar vi också med belgiska ackrediterade kalibreringslaboratorier, så att vi i undantagsfall också utfärdar certifikatet av belgiska ackrediteringsorganet (BELAC-certifikat). Tack vare ILAC:s och EA:s multilaterala avtal samt avtal av ländernas ackrediteringsorgan är alla certifikat som utfärdats av DAkkS sant BELAC internationell erkända, tillämpliga och klarar av alla granskningar. På så sätt undviks flera kostnadskrävande ackrediteringar.

Fördel:

  • Högsta tillförlitlighet och standard i enlighet med den nationella standarden.
  • Internationellt erkännande.
  • Statligt övervakat.
  • Direkt spårbarhet till den nationella normalen är garanterad.
  • Överensstämmer de kraven som gäller för alla företag inom fordonsindustrin och deras underleverantörer enligt standarden IATF 16949:2016.
  • Högt mått av säkerhet.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbara mätinstrument.