• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten.

Kalibrering Skjutmått inkl. mätbrygga, Mätområde max.: 200mm

Art-nr.: 021020 200
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Behandlingstid ca 3-4 veckor

Välj variant av artikel och antal

Mätområde max. (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ackrediterad Nej
lämplig för Skjutmått
Produktslag Kalibrering

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 021020 200
EAN/GTIN 2050002117143

Benämning

Utförande:

Allmän information:
Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av din mät- och testutrustning tar vi hand om hela processen, inklusive en säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering om uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Fabrikskalibrering (ISO):
Fabrikskalibrering erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS). Den överensstämmer med alla fabriksstandarder (inte med den nationella standarden som hos en ackrediterad certifiering) och uppfyller de krav som ställs på många områden. Vår kalibreringspartners laboratorier arbetar alltid i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025, vilket garanterar att kalibreringen och testningen sker på högsta nivå.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbara mätinstrument.