Cupla rapidă 3/8″ NPT

Cod articol: YCR-400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol YCR-400
EAN / GTIN 4021176201318
Număr producător YCR-400
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cuplajul rapid din seria YC este utilizat împreună cu cilindrii hidraulici din seriile YRH și YRE. Cuplajul complet constă din bușonul de cuplare (YCH-604) și manșonul de cuplare (YCR-400) cu capac de protecție.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Adaptor filetat IG+AG: 3/8 inch NPT