Extractor Hydr. PULL/PRESSURE cu cilindru hidr. cu piston gol, până la 540 mm lățime de prindere, 660 mm adâncime de prindere, 35 t forță de tracțiune

Cod articol: Y58-180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol Y58-180
EAN / GTIN 4021176038488
Număr producător Y58-180
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul hidraulic din seria Y-180 este utilizat pentru îndepărtarea rulmenților, angrenajelor, discurilor etc. deosebit de mari și strânse prin utilizarea cuțitelor separatoare și a extractoarelor interne în comerț, atelier și industrie. Seria Y-180 este utilizată împreună cu separatorul Y-15 sau cu extractorul intern Y-21-E și, prin urmare, poate fi utilizată în două moduri diferite.
  • Forță redusă necesară pentru performanțe ridicate de extracție
  • Extractorul intern sau separatorul necesar pentru aplicație, împreună cu extractorul hidraulic, permite îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor care se potrivesc foarte strâns

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 610 mm
  • Lățime totală [inch]: 24 1/64
  • Adâncime totală [mm]: 160 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 760 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 29 15/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții metalice
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 350kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 35t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 38,58
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de strângere cu desprindere separată (min.) [mm]: 235 mm
  • Lățime de prindere despărțire (max.) [mm]: 540 mm
  • Întindere tragere separatoare (min.) [inch]: 9 1/4
  • Întinderea tragerii de separare (max.) [inch]: 21 1/4
  • Adâncimea de strângere a extractorului [mm]: 660 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului [inch]: 25 63/64
  • Lățimea de strângere a liniei de separare (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Max. Presiune [bar]: 700 bar

Descărcări și documente

Produse potrivite