Menghină orizontală de tragere în jos

Cod articol: WNS-SET-MFT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Identificare și clasificare

Cod articol WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Număr producător WNS-SET-MFT
L-Număr L80030 442
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 750 N Pentru utilizare pe mese multifuncționale, cum ar fi Festool MFT și Sortimo WorkMo, cu diametrul găurii de 20 mm și grosimea plăcii de min. 19 mm Fixare rapidă datorită pârghiei de strângere amplasate lateral Permite prelucrarea întregii suprafețe a piesei de prelucrat - chiar și a pieselor rotunde și plate Mecanismul de tragere în jos patentat împiedică ridicarea piesei de prelucrat de pe suprafața mesei în timpul strângerii - chiar și fără șurub de fixare

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø20 mm
  • Conţinut: 2 x clemă de blocare orizontală / 2 x cârlig de bancă / 4 x piuliță îndoită
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Șină din oțel călit, lustruit
    • Manetă din plastic ranforsat PA6
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • La utilizare pe tabele multifuncționale

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături