Suport clește ER25 DIN69871 , AD SK50, 2-16mm A = 60mm G2.5 25.000

Cod articol: W140249
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
Cod articol W140249
EAN / GTIN 4069739582153
Număr producător 31.SK50R25L60
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 60 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.SK50R25L60
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diametrul de montare (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 60 mm