Încălțăminte joasă de siguranță S3 VD 3500 SST SF NB 43

Cod articol: VD 3500 SST SF NB 43
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol VD 3500 SST SF NB 43
EAN / GTIN 4044348590201
Număr producător VD 3500 SST SF NB 43
L-Număr L00780 8101
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibre ultraușoare și netede
  • Ținută confortabilă datorită construcției fără cusături
  • Limbă închisă
  • Vârful din aluminiu
  • Protecție împotriva penetrării SECURA FLEX fără metal, foarte flexibilă
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibre
  • Talpă de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD