Simmill VX tijă freză, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ, D=15.875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Cod articol: V33.0.625.09.33 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V33.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769314052
Număr producător A28K
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • Șurub = ATK6
  • L1 = 101,0 mm
  • Șurubelniță = T20T