coadă de frezare simmill VX, oțel, pentru mandrină cu clește, DIN 6499, clește ER32, L2=35 mm, D1=14 mm

Cod articol: V28.ER32.14.35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V28.ER32.14.35
EAN / GTIN 4069769312461
Număr producător AC0B
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Oțel, pentru mandrină de prindere, DIN 6499
Mandrină cu colier ER32, L2=35 mm, D1=14 mm

Parametrii tehnici:

  • Piuliță de fixare a filetului = M40x1,5
  • Piuliță de strângere = ATS8
  • L2 = 35,0 mm
  • Șurub = ATK6
  • L1 = 79,0 mm
  • ØD = 50,0 mm
  • Pentru mandrină de prindere = ER32
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Șurubelniță = T20T