Șaibă de frezat simmill VX, carbură, țeavă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ, D=15.875 mm, L2=42 mm, D1=14.3 mm

Cod articol: V28.0.625.14.42 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V28.0.625.14.42 A HM
EAN / GTIN 4069769311129
Număr producător AD3T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20T
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • Șurub = ATK6
  • ØDh6 = 15,875 mm