Inserție de frezare simmill VX, frezarea canelurilor inelelor de reținere cu șanfrenare, lățime nominală=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Cod articol: V22.2617.45 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.2617.45 F X800
EAN / GTIN 4069769308150
Număr producător AEW7X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezarea canelurilor circlipului cu șanfrenare
Lățime nominală = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,75 mm

Parametrii tehnici:

  • t = 1,72 mm
  • w = 2,79 mm (toleranță -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,65 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm