Inserție de frezat simmill VX, frezarea canelurilor inelului de fixare, internă, lățime nominală=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=2,5 mm

Cod articol: V22.0110.00 Z X808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.0110.00 Z X808
EAN / GTIN 4069769303124
Număr producător APJYX808
L-Număr L23830 1063
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezarea canelurilor circlipului, interne
Lățime nominală = 1,1 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,24 mm (toleranță -0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,10 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 5,7 mm