Inserție de frezare simmill UX, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=1.5-2.75 mm, de la dimensiunea filetului M22

Cod articol: U18.0815.01 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U18.0815.01 M X800
EAN / GTIN 4069769292060
Număr producător AM2QX800
L-Număr L23830 101983
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=1,5-2,75 mm, de la dimensiunea filetului M22

Parametrii tehnici:

  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas (spre) = 2,75 mm
  • S = 4,6 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,62 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • De la dimensiunea filetului = M22
  • Pas (de la) = 1,5 mm