inserție de frezare simmill UX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Cod articol: U06.4545.020.18 F X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U06.4545.020.18 F X500
EAN / GTIN 4069769289299
Număr producător AK5YX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 6
  • tmax = 2,2 mm
  • b = 5,75 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 17,7 mm