Plăcuţă de frezare din carbură - SEMT120304C KW10

Cod articol: TWE00798
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TWE00798
EAN / GTIN 4960664353811
Număr producător TWE00798
L-Număr L22140 234
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - SEMT120304C KW10

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
Rază de colț/șanfrenă: 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 20 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1203
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): C
Grad: KW10
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: SEMT