Plăcuţă de frezare Cermet - NDCT150308TRX TN100M

Cod articol: TSP00022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TSP00022
EAN / GTIN 4960664193080
Număr producător TSP00022
L-Număr L22140 564
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - NDCT150308TRX TN100M

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
Rază de colț/șanfrenă: 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
W1 (GTC - Inserare lățime): 9.525 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 15 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 15 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 86 Degree
Referinţă: 1503
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): C
Descriere: NDCT
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Grad: TN100M