simturn F3 Suport de prindere, casetă pentru sistemul modular de scule TOA, Pentru simturn F3

Cod articol: TOA.TF3.51.C.29.05 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol TOA.TF3.51.C.29.05 L
EAN / GTIN 4069769283938
Număr producător AZAP
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Caseta pentru sistemul modular de scule TOA
Pentru simturn F3

Parametrii tehnici:

  • L1 = 47,9 mm
  • Șurub = ASCC
  • Șurubelniță = T20R
  • tmax = 5,5 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 29,0 mm