Cap pentru scule de strunjit - KGDFR2020K65-3B-Z

Cod articol: THT05302
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT05302
EAN / GTIN 4960664695836
Număr producător THT05302
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDFR2020K65-3B-Z

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
Lățimea canelurilor: 3
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 3 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 15 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 18.8 mm
Înălțime brăzdar (H): 20
Lățimea brăzdarului: 20
B (GTC - lățimea brăzdarului): 20 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 20 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 20 mm
DAXN (GTC - canelură axială od min): 65 mm
DAXX (GTC - canelură axială od max): 85 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
LF (GTC - lungime funcțională): 125 mm
OAL (GTC - lungime totală): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2020
Adâncime de canelare: 15,0
Interval diametru: 65-85
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right