Cap pentru scule de strunjit - KGDL2525M-2T10

Cod articol: THT03862
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT03862
EAN / GTIN 4960664635160
Număr producător THT03862
L-Număr L22860 202
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDL2525M-2T10

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 2 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 10 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 24.2 mm
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
Adâncime de canelare: 10,0
Lățimea canelurilor: 2.00-3.00
Lungime cap (stânga): 30,5
MIID (GTC - identificarea insertului Master): GDM2020N
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left