Suport de prindere simturn H2, oțel, pentru adâncimi maxime de canelare, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Cod articol: TH2.2525.B18.15.20 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.2525.B18.15.20 R
EAN / GTIN 4069769267693
Număr producător AST0
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, Pentru adâncimi maxime de canelare
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 28,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranță js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Șurub = ATH0
  • Șurubelniță = T15F
  • f1 = 24,20 mm
  • h = 25,0 mm