simturn H2 Suport de prindere, oțel, Pentru prelucrarea pieselor mici, 12 x 12 mm, L=125 mm

Cod articol: TH2.1212.A13.12.40 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol TH2.1212.A13.12.40 R
EAN / GTIN 4069769265057
Număr producător AUH1
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, pentru prelucrarea pieselor mici
12 x 12 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 12,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 10,25 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranță js14)
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • Șurub = ATH0
  • Șurubelniță = T15F
  • w≤ = 4,9 mm