Suport de prindere simturn H2, oțel, pentru adâncimi maxime de canelare, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Cod articol: TH2.1.000.S.B18.15.25 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol TH2.1.000.S.B18.15.25 R
EAN / GTIN 4069769263695
Număr producător AW7K
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, Pentru adâncimi maxime de canelare
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 28,5 mm
  • b = 25,40 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranță js14)
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Șurub = ATH0
  • Șurubelniță = T15F
  • h = 25,40 mm
  • f1 = 24,35 mm