simturn H2 suport pentru cleme, oțel, cu ax rotund, prelucrare internă, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Cod articol: TH2.0032.B31.61.12.15 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TH2.0032.B31.61.12.15 L
EAN / GTIN 4069769261585
Număr producător ASYK
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, cu ax rotund, prelucrare internă
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 27,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 34,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (toleranță g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranță js14)
  • Șurub = ATK6
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • Șurubelniță = T20F
  • w≤ = 1,9 mm