Suport de prindere simturn H2, oțel, cu ax rotund, prelucrare internă, IKZ, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Cod articol: TH2.0025.A25.48.12.15 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.0025.A25.48.12.15 L
EAN / GTIN 4069769260588
Număr producător ASWD
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, tijă rotundă, prelucrare internă, IKZ
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 11,5 mm (toleranță js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • w≤ = 1,9 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (toleranță g6)
  • f = 20,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 27,0 mm
  • Șurub = ATMB