Freză din carbură - 2KMBL0090-0200-S4

Cod articol: TEA42384
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
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol TEA42384
EAN / GTIN 4960664992225
Număr producător TEA42384
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Freză din carbură - 2KMBL0090-0200-S4

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 0.65 mm
DN (GTC - Diametru gât): 0.88 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 0.9 mm
Numărul de flaute: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 4 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 16 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 29.714 mm
FHA (GTC - unghi helix fluid): 30 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 40
OAL (GTC - lungime totală): 45 mm
Rază colț / rază (RE): 0,45
Lungime de tăiere (APMX): 0,65
Diametru brăzdar (DCON): 4,0
Lungime totală (OAL): 45,0
Acoperire: Coated
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h5
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT HARD EX
Înclinare diferențială: No
Diametru (DC): ø0,9
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip unealtă: Radius end mills