simturn E3 suport de clemă, oțel, prelucrare externă, 25 x 25 mm, L=125 mm

Cod articol: TE3.2525.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.2525.00 R
EAN / GTIN 4069769238464
Număr producător AD35
L-Număr L23830 169
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă
25 x 25 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranță js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • b = 25,0 mm