Inserție indexabilă simturn E3, canelare și strunjire profil, w=1 mm, R=0.2 mm, tmax=2,5 mm

Cod articol: TE3.0100.02 N L X408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.0100.02 N L X408
EAN / GTIN 4069769229066
Număr producător AUKXX408
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare și strunjire profil
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 5,45 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță ±0,02)