Inserție indexabilă simturn E3, canelare, caneluri circlip, lățimea nominală a canelurii 0,9 mm, l=0,93 mm, tmax=2,43 mm

Cod articol: TE3.0090.00 G L X808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.0090.00 G L X808
EAN / GTIN 4069769228588
Număr producător ANNBX808
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Șuruburi de blocare, caneluri pentru inelul de reținere
Lățimea nominală a canelurii = 0,9 mm, w = 0,93 mm, tmax = 2,43 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 0,93 mm (toleranță +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,90 mm
  • tmax = 2,43 mm