simturn E3 Suport de prindere, oțel, prelucrare externă, offset, 90°, 15.875 x 15.875 mm, L=125 mm

Cod articol: TE3.0.625.90 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.0.625.90 R
EAN / GTIN 4069769236743
Număr producător A5TD
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă, deplasare
90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 15,875 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ATKP
  • L2 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 9,125 mm
  • h1 = 15,875 mm (toleranță js14)
  • f = 22,875 mm
  • h = 15,875 mm